Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" und 1/4"
Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
Inhalt 1/4":
1 Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Verlängerung 101,5 mm
1 Steckgriff
1 Kardangelenk
1 Bit-Adapter Sechskant 1/4" mit 1/4"-Vierkantaufnahme
5 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Bits 1/4" Schlitz 4; 4,5; 5,5; 6 mm
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
Inhalt 3/8":
1 Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
1 Verlängerung 150 mm
1 Kardangelenk
1 Bit-Adapter Sechskant 1/4" mit 3/8"-Vierkantaufnahme