Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/4" 854T 33-teilig in Kunststoffkasten

  • ERIKS:12739690
  • Hersteller:854T
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur mit TORX® 1/4", 33-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
1 Schraubendreher-Einsatz Schlitz 5,5 mm
1 Schraubendreher-Einsatz Kreuzschlitz PH 2
5 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
5 Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
2 Verlängerungen 55; 147 mm
1 Kardanverlängerung 102 mm
1 Steckgriff
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.80/ Satzexkl. MwSt

CHF 540.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm