HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/2" 954N 44-teilig

  • ERIKS:12737800
  • Hersteller:954N
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 44-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant, TiN-beschichtet 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 123; 248 mm
1 Kardangelenk
1 Bit-Adapter für 5/16"-Bits

4 Bits 5/16" Kreuzschlitz PH 1; 2; 3; 4
4 Bits 5/16" Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3; 4
5 Bits 5/16" Innen-TORX® T 27; 30; 40; 45; 50
Zur Liste hinzufügen

CHF 846.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 914.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm