HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/2" 932/18 18-teilig

  • ERIKS:12737799
  • Hersteller:932/18
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 18-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 Verlängerungen 123; 248 mm
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 498.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm