HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/2" 906 17-teilig

  • ERIKS:12737796
  • Hersteller:69530017
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 17-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 123; 248 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 536.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
17