HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/2" 900 25-teilig

  • ERIKS:12737802
  • Hersteller:69530025
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 25-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 123; 248 mm
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 611.40/ Satzexkl. MwSt

CHF 660.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
25