HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz 3/8" T15x43,5mm

  • ERIKS:12737760
  • Hersteller:8802-T15
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
3/8
Größe (TX)
T15
Mit Loch
Nein