HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 9x80mm

  • ERIKS:12737744
  • Hersteller:8801-9
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet, lange Ausführung

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
3/8 in