HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 7x43,5mm

  • ERIKS:12737724
  • Hersteller:8801K-7
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet, kurze Ausführung

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
3/8 in