HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz 1/4" T30x28mm

  • ERIKS:12737539
  • Hersteller:8502-T30
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube).

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T30
Mit Loch
Nein