HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 2,5x28mm

  • ERIKS:12739823
  • Hersteller:8501-2.5
Image 1
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube).

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/4 in
Maß
2 mm
Länge
28 mm