HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant mit Kugelkopf 12x140mm

  • ERIKS:12738086
  • Hersteller:986KK-12
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes. Mit Kugelkopf.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/2 in