HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 4x60mm

  • ERIKS:12738030
  • Hersteller:986-4
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, kurz

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.


* Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/2 in