HAZET

HAZET Rollgabelschlüssel 382mm phosphatiert

  • ERIKS:12739673
  • Hersteller:279-15
Image 1
Rollgabelschlüssel

Ausführung:DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Kopf hochglanzpoliert. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Länge
382 mm
Max. Schlüsselweite
43 mm