HAZET

HAZET Rollgabelschlüssel 308mm phosphatiert

  • ERIKS:12739670
  • Hersteller:279-12
Image 1
Rollgabelschlüssel

Ausführung:DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Kopf hochglanzpoliert. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Länge
308 mm
Max. Schlüsselweite
34 mm