HAZET

HAZET Rollgabelschlüssel 255mm phosphatiert

  • ERIKS:12739668
  • Hersteller:279-10
Image 1
Rollgabelschlüssel

Ausführung:DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Kopf hochglanzpoliert. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Länge
255 mm
Max. Schlüsselweite
28 mm