HAZET

HAZET Rollgabelschlüssel 109mm phosphatiert

  • ERIKS:12739662
  • Hersteller:279-4
Image 1
Rollgabelschlüssel

Ausführung:DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Kopf hochglanzpoliert. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Länge
109 mm
Max. Schlüsselweite
13 mm