Eriks
HAZET

HAZET Ringssteckschlüsselsatz, 600N Serie, Set von 21, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12739314
  • Hersteller:600N/21
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.



Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 766.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
600N
Typ
Combination Wrench Set
Set-Ausführung
Ring-Maulschlüssel-Satz, 21-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
21
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein