Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm
Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.
Ringmaulschlüssel-Satz, 25-teilig
17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
CHF 700.55/ Satzexkl. MwSt
CHF 757.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 163 |
Typ | Combination spanner set |
Set-Ausführung | Ringssteckschlüsselsatz |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 25 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |