HAZET

HAZET Ringssteckschlüsselsatz, 163 Serie, Set von 18

  • ERIKS:12738394
  • Hersteller:163-99/18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, 18-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Ringmaulschlüssel-Satz, 18-teilig
18 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Zur Liste hinzufügen

CHF 499.90/ Satzexkl. MwSt

CHF 540.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
163
Typ
Combination Wrench Set
Set-Ausführung
Ring-Maulschlüssel-Satz, 18-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein