HAZET

HAZET Ringmaulschlüssel DIN3113B 6mm

  • ERIKS:12739321
  • Hersteller:603-6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Ringseite mit Sechskant-Profil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
603
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
6 mm
Länge
100 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl