HAZET

HAZET Ringmaulschlüssel DIN3113B 46mm

  • ERIKS:12739295
  • Hersteller:600N-46
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
600N
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
46 mm
Länge
520 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl