HAZET

HAZET Reduzierstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant

  • ERIKS:12737596
  • Hersteller:8858-2
Image 1
Reduzierstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant

Ausführung: DIN 3123 A 10 x 12,5 – ISO 3316. Mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
3/8
Länge
260 mm