HAZET

HAZET Reduzierstück 1/2"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant

  • ERIKS:12737842
  • Hersteller:958-2
Image 1
Reduzierungsstück 1/2"

Ausführung: DIN 3123 A 12,5 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/2
Länge
36 mm