Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 9 mm, 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° bis Schlüsselweite 32 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
CHF 43.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 606 |
Typ | Combination wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge | 242.2 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |