Eriks
HAZET

HAZET Ratschen-Kombischlüssel-Set, 606 Serie, Set von 5, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12739466
  • Hersteller:606/5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maulschlüssel mit Ringratsche im Satz, umschaltbar

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 208.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
606
Typ
Ratcheting Combination Wrench Set
Set-Ausführung
Ratschenschlüssel-Satz, kombiniert, 5-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein