HAZET

HAZET Ratschen-Kombischlüssel-Set, 163 Serie, Set von 6

  • ERIKS:12738418
  • Hersteller:163-97/6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 6-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Maulschlüssel mit Ringratsche, 6-teilig
6 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

Zur Liste hinzufügen

CHF 239.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 259.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
163
Typ
Ratcheting Combination Wrench Set
Set-Ausführung
Ratschenschlüssel-Satz, kombiniert, 6-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein