Eriks
HAZET

HAZET Kreuzschlüssel für PKW 6-kant 17x19x21mmx13/16"

  • ERIKS:12738955
  • Hersteller:705N
Image 1
Kreuzschlüssel 17 mm x 19 mm x 13/16" x 21 mm

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, verchromt.



Aus Spezialstahl, verchromt. Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 98.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Länge
380 mm