Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 630 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 330 mm LG

  • ERIKS:12739510
  • Hersteller:630-24X26
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
630
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Länge
330 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl