Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 610N Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 170 mm LG, DIN837B, 16x17 mm

  • ERIKS:12739545
  • Hersteller:610N-16X17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, gerade

Ausführung:DIN 837 B, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Ringe dünnwandig und seitlich versetzt, poliert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
610N
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl