Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 606 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 425.8 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:12739462
  • Hersteller:606-32
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 9 mm, 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° bis Schlüsselweite 32 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 150.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
606
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
32 mm
Länge
425.8 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl