Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 603 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 340 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:12739374
  • Hersteller:603-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
603
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 mm
Länge
340 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl