Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 603 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 305 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:12739371
  • Hersteller:603-27
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
603
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
27 mm
Länge
305 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl