Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 600N Serie, 6 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 105 mm LG

  • ERIKS:14562175
  • Hersteller:6757070006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
600N
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
6 mm
Länge
105 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3113
Dicke
6