CHF 46.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 600N |
Typ | Combination wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 24 mm |
Länge | 328 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm | DIN 3113 |
Dicke | 14.7 |