CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 600N |
Typ | Combination wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge | 242.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm | DIN 3113 |
Dicke | 12.4 |