Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 600N Serie, 15 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 218 mm LG

  • ERIKS:12739239
  • Hersteller:600N-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Serie
600N
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
15 mm
Länge
218 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 3113
Dicke
11