HAZET

HAZET Kardanverlängerung 1/4" 102mm

  • ERIKS:12739735
  • Hersteller:871-4
Image 1
Kardanverlängerung 1/4"

Ausführung: DIN 3123 D 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Die Verlängerung lässt einen Schwenkwinkel bis 8° zu.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/4
Länge
102 mm