Ausführung: DIN 3123 D 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Die Verlängerung lässt einen Schwenkwinkel bis 12,5° zu.
CHF 39.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150