HAZET

HAZET Kardanverlängerung 1/2" 123mm

  • ERIKS:12737838
  • Hersteller:919-5
Image 1
Kardanverlängerung 1/2"

Ausführung: DIN 3123 D 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Die Verlängerung lässt einen Schwenkwinkel bis 12,5° zu.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/2
Länge
123 mm