HAZET

HAZET Kardangelenk 1/4" 36,5mm

  • ERIKS:12739741
  • Hersteller:68350015
Image 1
Kardangelenk 1/4"

Ausführung: DIN 3123 C 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/4