HAZET

HAZET Hebel-Umschaltknarre 1/4"20Zähne 115mm 863P

  • ERIKS:12739698
  • Hersteller:863P
Image 1
Umschaltknarre 1/4", 20-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.



863P
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff.

Zur Liste hinzufügen

CHF 76.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
115 mm