Ausführung: Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Lieferung in Safe-Box.
CHF 1'852.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'002.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Anzugsdrehmoment | von 200 bis 500 Nm |
Gesamtlänge | 955 mm |