Eriks
HAZET

HAZET Drehmomentschlüssel 6294-1CT 100-400Nm 14x18mm

  • ERIKS:12738585
  • Hersteller:6294-1CT
Image 1
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, lang

Ausführung: Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



Lieferung in Safe-Box.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'167.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'261.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
14 x 18 in
Anzugsdrehmoment
von 100 bis 400 Nm
Gesamtlänge
715 mm