Ausführung: Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Mit optischem Auslösesignal (Signalknopf). Lieferung in Safe-Box.
CHF 824.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 891.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Anzugsdrehmoment | von 60 bis 320 Nm |
Gesamtlänge | 620 mm |