HAZET

HAZET Drehmomentschlüssel 6292-1CT 40-200Nm 14x18mm

  • ERIKS:12738579
  • Hersteller:6292-1CT
Image 1
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, mit Signalknopf

Ausführung: Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



Mit optischem Auslösesignal (Signalknopf). Lieferung in Safe-Box.

Zur Liste hinzufügen

CHF 637.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
14 x 18 in
Anzugsdrehmoment
von 40 bis 200 Nm
Gesamtlänge
510 mm