HAZET

HAZET Drehmomentschlüssel 6280-1CT 2-10Nm 9x12mm

  • ERIKS:12738561
  • Hersteller:6280-1CT
Image 1
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT

Ausführung: Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.



Lieferung im Karton.

Zur Liste hinzufügen

CHF 415.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
9 x 12 in
Anzugsdrehmoment
von 2 bis 10 Nm
Gesamtlänge
180 mm