Eriks
HAZET

HAZET Drehmomentschlüssel 6160-1CT 600-1600Nm 1."

  • ERIKS:12738543
  • Hersteller:6160-1CT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, zerlegbar, mit abnehmbarem Knarrenkopf

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit 2-Komponenten-Griff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'877.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'110.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1 in
Anzugsdrehmoment
von 600 bis 1600 Nm
Gesamtlänge
2455 mm