HAZET

HAZET Drehmomentschlüssel 5123-2CLT 60-320Nm 1/2"

  • ERIKS:12738487
  • Hersteller:5123-2CLT
Image 1
Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-2 CLT

Ausführung: Schlanke Bauform. Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) mit dreistelligen, großen Ziffern zum Ablesen des Drehmoment-Wertes. Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Griff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Safe-Box.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Zur Liste hinzufügen

CHF 602.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 651.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/2 in
Anzugsdrehmoment
von 60 bis 320 Nm
Gesamtlänge
660 mm