CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAZET |
Serie | 612 |
Typ | Double box-end wrench |
Ausführung | Metrisch |
Typ | Doppelringschlüssel |
Größe (TX) | 19 x 22 |
Gebogen | 15° |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 222 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |